Riferimenti
ComInTec:CFB 17-28 (AB 17)
Rubix:160000000415875
Produttore:514170600P00

Dettagli del prodotto : COLLARE DI FERMO CFB 17-28 (AB 17)
Collare di fermo ComInTec CFB 17-28 (AB 17) con battuta DIN 705. Dimensioni 12 mm (senza viti), 20 mm (con viti) e vite M6. In acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfb |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Diametro del foro | 17 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 12 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,03 kg |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Esecuzione | cfb - con battuta |
| Centraggio | h8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
