Riferimenti
Bikon:8000 35X47
Rubix:160000000453602
Produttore:BK0800035




Dettagli del prodotto : BK0800035-CALETTATORE 8000 35 X 47
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,51 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Diametro del foro | 35 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 58 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 52 mm |
| Coppia trasmissibile | 770 N.m |
| Diametro esterno | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione