Riferimenti
Bikon:8000 100X125
Rubix:160000000453618
Produttore:BK0800100




Dettagli del prodotto : BK0800100-CALETTATORE 8000 100 X 125
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,77 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 100 mm |
| Diametro del foro | 100 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 118 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 106 mm |
| Coppia trasmissibile | 14500 N.m |
| Diametro esterno | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione