Riferimenti
Bikon:4000 32X60
Rubix:160000000453366
Produttore:BK0400032




Dettagli del prodotto : BK0400032-CALETTATORE 4000 32 X 60
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,3 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Diametro del foro | 32 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
| Coppia trasmissibile | 710 N.m |
| Diametro esterno | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore