Riferimenti
Bikon:1012 40X75
Rubix:160000000453203
Produttore:DK0112040




Dettagli del prodotto : DK0112040-CALETTATORE 1012 40 X 75
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,1 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Diametro del foro | 40 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 62 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 54 mm |
| Coppia trasmissibile | 2800 N.m |
| Diametro esterno | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore