082035035060-CALETTATORE CLAMPEX KTR 203-35X60

CLAMPEX KTR 203

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:KTR 203-35X60
Rubix:999250317006029
Produttore:082035035060
082035035060-CALETTATORE CLAMPEX KTR 203-35X60

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 082035035060-CALETTATORE CLAMPEX KTR 203-35X60


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro35 mm
Coppia trasmissibile960 N.m
Diametro esterno60 mm
Esecuzione203
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
€ 28,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione