Riferimenti
ComInTec:RLGS 8-40 (RGS 8-40)
Rubix:160000000416054
Produttore:514271800ZIN

Dettagli del prodotto : 514271800ZIN-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 8-40 (RGS 8-40) ZINC.
Rondella a grosso spessore ComInTec RLGS 8-40 in acciaio con finitura zincata (ZIN). Diametro albero 8,5 mm e diametro esterno 40 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 8,5 mm |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,046 kg |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Esecuzione | zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
