Riferimenti
ComInTec:CFU 17-28 (ABU 17)
Rubix:160000000415852
Produttore:514070900P00

Dettagli del prodotto : 514070900P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 17-28 (ABU 17) BRUNITO
Collare di fermo DIN 705 CFU 17-28 (ABU 17) in acciaio brunito, con vite di fissaggio filettata M6. Utilizzabile per posizionare e fermare componenti sull’albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Diametro del foro | 17 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 5,2 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 4 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,03 kg |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Esecuzione | brunito |
| Centraggio | din 705 forma c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
