Riferimenti
Bikon:1012 180X235
Rubix:160000000453226
Produttore:DK0112180




Dettagli del prodotto : DK0112180-CALETTATORE 1012 180 X 235
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19,1 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 180 mm |
| Diametro del foro | 180 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 164 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 148 mm |
| Coppia trasmissibile | 121900 N.m |
| Diametro esterno | 235 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 327,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 399,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione