084005045075-CALETTATORE CLAMPEX KTR 400-55X85

CLAMPEX KTR 400

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:CLAMPEX 45X75KTR400
Rubix:999250317006017
Produttore:084005045075
084005045075-CALETTATORE CLAMPEX KTR 400-55X85

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 084005045075-CALETTATORE CLAMPEX KTR 400-55X85


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso962 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro45 mm
Coppia trasmissibile3250 N.m
Diametro esterno75 mm
Esecuzione400
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
95,08 IVA esclusa
/ Unità
116,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione