Riferimenti
Bikon:BK0103048
Rubix:160000000453062




Dettagli del prodotto : BK0103048-CALETTATORE 1003 48 X 80
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,7 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 48 mm |
| Diametro del foro | 50 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Coppia trasmissibile | 2300 N.m |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore