Riferimenti
Bikon:1506 30X55
Rubix:160000000453344
Produttore:BK1563055




Dettagli del prodotto : BK1563055-CALETTATORE 1506 30 X 55
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1506
Locking Device type Bikon 1506
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,4 g |
|---|---|
| Tipologia | 1506 |
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 39 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 31 mm |
| Coppia trasmissibile | 600 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore