Riferimenti
Tollok:TLK200 50x80 C
Rubix:999180400117049
Produttore:11045016

Dettagli del prodotto : 11045016-CALETTATORE TLK200 50X80 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie da medie a elevate ∙ Ampie tolleranze
Applicazioni
Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti cromate fino a quando l'anello interno entra in contatto con l'albero e l'anello esterno con il mozzo. Quindi serrare le viti di serraggio gradualmente e uniformemente in senso trasversale fino a raggiungere la coppia di serraggio Ms. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 200 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Diametro del foro | 50 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 32 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
| Numero di viti | 12 |
| Forza assiale | 88 kN |
| Pressione superficiale albero | 235 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 2200 N.m |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Esecuzione | 200 |
| Centraggio | non autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
