082505050065-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250-50X65

CLAMPEX KTR 250

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:CLAMPEX 50X65KTR250
Rubix:999250317006016
Produttore:082505050065
082505050065-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250-50X65

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 082505050065-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250-50X65


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1280 g
Tipologiaclampex
Coppia trasmissibile2600 N.m
Esecuzione250
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
66,26 IVA esclusa
/ Unità
80,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione