Riferimenti
Bikon:1012 30X55
Rubix:160000000453199
Produttore:DK0112030




Dettagli del prodotto : DK0112030-CALETTATORE 1012 30 X 55
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,46 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 46 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 1000 N.m |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore