Riferimenti
Bikon:BKB700045
Rubix:160000000453538




Dettagli del prodotto : CALETTATORE 7000B 45X75 (BK0700045+RING7B045)
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000B
Locking Device type Bikon 7000B
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,92 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000b |
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Diametro del foro | 45 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 54 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 46 mm |
| Coppia trasmissibile | 1420 N.m |
| Diametro esterno | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore