514274200P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 10-25 (RGS 10-25) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 10-25 (RGS 10-25)
Rubix:160000000415918
Produttore:514274200P00

Dettagli del prodotto : 514274200P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 10-25 (RGS 10-25) FOSFATATA
Rondella ComInTec RLGS 10-25 (RGS 10-25) fosfatata a grosso spessore. Completamente lavorata, con spigoli senza bave: ideale per bloccaggio, posizionamento e battuta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 10,5 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 4 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 1 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,01 kg |
| Esecuzione | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
