11044738-CALETTATORE TLK350 19X35 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK350 19x35 C
Rubix:170000000719259
Produttore:11044738
11044738-CALETTATORE TLK350 19X35 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044738-CALETTATORE TLK350 19X35 C


ELEMENTO DI TENSIONE
ELEMENTO DI TENSIONE

Punti di forza



∙ Coppie medio-alte ∙ Tempi di montaggio ridotti ∙ Applicazione economica

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 350
Diametro dell'albero19 mm
Diametro del foro19 mm
Lunghezza complessiva con viti25 mm
Lunghezza complessiva senza viti21 mm
Numero di viti4
Forza assiale10,4 kN
Pressione superficiale albero104 N/mm²
Coppia trasmissibile99 N.m
Diametro esterno35 mm
Esecuzione350
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
17,10 IVA esclusa
/ Unità
20,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione