896059-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 35MM INOX ML-ADB 35 INOX
Collare dell'albero - 2 Tipo di vite a testa cilindrica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:MLADB35SS
Rubix:999230811001677
Produttore:896059
EAN:3660338483660


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | diviso con 2 viti a testa cilindrica |
|---|
Dettagli del prodotto : 896059-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 35MM INOX ML-ADB 35 INOX
I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
I collari divisi sono semplici da montare. Il collare per albero è composto da 2 semicorpi che possono essere montati attorno all'albero e fissati con 2 viti a testa cilindrica in dotazione.
Punti di forza
Acciaio inossidabile per la resistenza alla corrosione, facile da montare, poiché il collare è diviso non è necessario smontare la disposizione per montare il collare.
Applicazioni
Per fissare i componenti sugli alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | diviso con 2 viti a testa cilindrica |
|---|---|
| Numero di viti | 2 |
| Materiale | acciaio inox aisi304 |
| Peso | 0,172 kg |
| Diametro esterno | 57 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore