Riferimenti
Bikon:1012 55X85
Rubix:160000000453208
Produttore:DK0112055




Dettagli del prodotto : DK0112055-CALETTATORE 1012 55 X 85
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,43 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Diametro del foro | 55 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 72 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 64 mm |
| Coppia trasmissibile | 4950 N.m |
| Diametro esterno | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore