Riferimenti
ComInTec:RLGS 6-30 (RGS 6-30)
Rubix:160000000416047
Produttore:514271200ZIN

Dettagli del prodotto : 514271200ZIN-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 6-30 (RGS 6-30) ZINC.
Rondella tornita ComInTec RLGS 6-30 (RGS 6-30) zincata, a grosso spessore. Ideale per il bloccaggio radiale su albero con finitura anticorrosione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 6,2 mm |
| Diametro del foro | 6,2 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 4 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,021 kg |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Esecuzione | zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
