Riferimenti
Bikon:4000 40X65
Rubix:160000000453369
Produttore:BK0400040




Dettagli del prodotto : BK0400040-CALETTATORE 4000 40 X 65
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,3 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Diametro del foro | 40 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
| Coppia trasmissibile | 1050 N.m |
| Diametro esterno | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore