Riferimenti
Tollok:TLK110 32x43 C
Rubix:999191200005485
Produttore:11044531

Dettagli del prodotto : 11044531-CALETTATORE TLK110 32X43 C
ELEMENTO DI TENSIONE
ELEMENTO DI TENSIONE
Punti di forza
∙ Coppie medio-alte ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte ∙ Tempi di montaggio brevi ∙ Pressioni superficiali molto basse
Applicazioni
Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e dei mozzi. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 110 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Diametro del foro | 32 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 51 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 45 mm |
| Numero di viti | 8 |
| Forza assiale | 45 kN |
| Pressione superficiale albero | 151 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 720 N.m |
| Diametro esterno | 43 mm |
| Esecuzione | 110 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
