Riferimenti
Bikon:5000 45X52
Rubix:160000000453458
Produttore:BK0500045




Dettagli del prodotto : BK0500042-CALETTATORE 5000 42 X 48
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 5000
Locking Device type Bikon 5000
Punti di forza
Non autocentrante - basso Momento Torcente
Applicazioni
richiede pochissimo spazio radiale. Si possono installare sino a quattro elementi di bloccaggio in serie. Il fissaggio avviene mediante flange a pressione non incluse nella fornitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,028 g |
|---|---|
| Tipologia | 5000 |
| Diametro dell'albero | 42 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore