084005030055-CALETTATORE CLAMPEX KTR 400-30X55

CLAMPEX KTR 400

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:KTR 400-30X55
Rubix:999250317006033
Produttore:084005030055
084005030055-CALETTATORE CLAMPEX KTR 400-30X55

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 084005030055-CALETTATORE CLAMPEX KTR 400-30X55


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro30 mm
Coppia trasmissibile1180 N.m
Diametro esterno55 mm
Esecuzione400
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
€ 81,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione