Riferimenti
ComInTec:CFU 35-56 (ABU 35)
Rubix:160000000415862
Produttore:514071400P00

Dettagli del prodotto : 514071400P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 35-56 (ABU 35) BRUNITO
Collare di fermo DIN 705 ComInTec CFU 35-56 brunitò per fissaggio e posizionamento: blocca sull’albero tramite grano filettato M8.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 56 mm |
| Diametro del foro | 56 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 16 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,172 kg |
| Esecuzione | din 705 forma c / din 705 forma a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
