Riferimenti
Bikon:8000 48X62
Rubix:160000000453607
Produttore:BK0800048




Dettagli del prodotto : BK0800048-CALETTATORE 8000 48 X 62
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,13 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 48 mm |
| Diametro del foro | 48 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 77 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 69 mm |
| Coppia trasmissibile | 1930 N.m |
| Diametro esterno | 62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore