Riferimenti
Bikon:7000 A 90X130
Rubix:160000000453511
Produttore:BK0700090




Dettagli del prodotto : BK0700090-CALETTATORE 7000A 90 X 130
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,69 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 90 mm |
| Diametro del foro | 90 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 66 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 58 mm |
| Coppia trasmissibile | 12500 N.m |
| Diametro esterno | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore