Riferimenti
Bikon:5000 80X91
Rubix:160000000453469
Produttore:BK0500080




Dettagli del prodotto : BK0500075-CALETTATORE 5000 75 X 84
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 5000
Locking Device type Bikon 5000
Punti di forza
Non autocentrante - basso Momento Torcente
Applicazioni
richiede pochissimo spazio radiale. Si possono installare sino a quattro elementi di bloccaggio in serie. Il fissaggio avviene mediante flange a pressione non incluse nella fornitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,12 g |
|---|---|
| Tipologia | 5000 |
| Diametro dell'albero | 75 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione