Riferimenti
Bikon:5000 40X45
Rubix:160000000453456
Produttore:BK0500040




Dettagli del prodotto : BK0500038-CALETTATORE 5000 38 X 44
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 5000
Locking Device type Bikon 5000
Punti di forza
Non autocentrante - basso Momento Torcente
Applicazioni
richiede pochissimo spazio radiale. Si possono installare sino a quattro elementi di bloccaggio in serie. Il fissaggio avviene mediante flange a pressione non incluse nella fornitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,021 g |
|---|---|
| Tipologia | 5000 |
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore