514271600P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 10-35 (RGS 10-35) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 10-35 (RGS 10-35)
Rubix:160000000415919
Produttore:514271600P00

Dettagli del prodotto : 514271600P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 10-35 (RGS 10-35) FOSFATATA
Rondella ComInTec serie RLGS 10-35 fosfatata: in acciaio, completamente lavorata e con spigoli esenti da bave. Per bloccare e posizionare componenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rondella rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 10,5 mm |
| Diametro del foro | 10,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,032 kg |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Esecuzione | fosfatata (trattamento standard); completamente lavorata; esente da bave negli spigoli; tornita conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
