Riferimenti
Bikon:7000 A 40X65
Rubix:160000000453498
Produttore:BK0700040




Dettagli del prodotto : BK0700040-CALETTATORE 7000A 40 X 65
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,53 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Diametro del foro | 40 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 1510 N.m |
| Diametro esterno | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore