Riferimenti
Bikon:8000 14X23
Rubix:160000000453589
Produttore:BK0800014




Dettagli del prodotto : BK0800014-CALETTATORE 8000 14 X 23
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,11 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 31 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 27 mm |
| Coppia trasmissibile | 67 N.m |
| Diametro esterno | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore