Riferimenti
Bikon:8000 25X34
Rubix:160000000453598
Produttore:BK0800025




Dettagli del prodotto : BK0800025-CALETTATORE 8000 25 X 34
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,35 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 51 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 45 mm |
| Coppia trasmissibile | 410 N.m |
| Diametro esterno | 34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore