Riferimenti
Bikon:7000 A 22X47
Rubix:160000000453490
Produttore:BK0700022




Dettagli del prodotto : BK0700022-CALETTATORE 7000A 22 X 47
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,35 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 22 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 415 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore