Riferimenti
Bikon:BK0800065
Rubix:160000000453611




Dettagli del prodotto : BK0800065-CALETTATORE 8000 65 X 84
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,03 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 65 mm |
| Diametro del foro | 65 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 80 mm |
| Coppia trasmissibile | 2950 N.m |
| Diametro esterno | 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore