Riferimenti
Bikon:8000 40X53
Rubix:160000000453604
Produttore:BK0800040




Dettagli del prodotto : BK0800040-CALETTATORE 8000 40 X 53
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,66 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Diametro del foro | 40 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 58 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 52 mm |
| Coppia trasmissibile | 880 N.m |
| Diametro esterno | 53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione