514271900P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 10-40 (RGS 10-40) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 10-40 (RGS 10-40)
Rubix:160000000415920
Produttore:514271900P00

Dettagli del prodotto : 514271900P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 10-40 (RGS 10-40) FOSFATATA
Rondella ComInTec RLGS 10-40 a grosso spessore con trattamento fosfatato standard. In acciaio, completamente lavorata e con spigoli smussati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 10,5 mm |
| Diametro del foro | 10,5 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,045 kg |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Esecuzione | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
