514272400P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 12-50 (RGS 12-50) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 12-50 (RGS 12-50)
Rubix:160000000415923
Produttore:514272400P00

Dettagli del prodotto : 514272400P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 12-50 (RGS 12-50) FOSFATATA
Rondella tornita a grosso spessore ComInTec RLGS 12-50 (RGS 12-50) in acciaio UNI 10277/3, fosfatata. Foro Ø12,5 e spessore 6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 12,5 mm |
| Diametro del foro | 12,5 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 6 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 6 mm |
| Materiale | acciaio uni 10277/3 |
| Peso | 0,08 kg |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Esecuzione | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
