11044511-CALETTATORE TLK110 19X27 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK110 19x27 C
Rubix:170000000839855
Produttore:11044511
11044511-CALETTATORE TLK110 19X27 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044511-CALETTATORE TLK110 19X27 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza

∙ Coppie da medie a elevate
∙ Ridotti ingombri radiali
∙ Tempi di montaggio brevi
∙ Pressioni superficiali molto basse

Applicazioni

Pulire le superfici di contatto dell'albero e del mozzo e ungere leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio a croce in modo uniforme fino alla coppia di serraggio indicata, in più fasi, utilizzando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: non usare oli con disolfuro di molibdeno o additivi per alte pressioni, né grassi che riducano significativamente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 110
Diametro dell'albero19 mm
Diametro del foro19 mm
Lunghezza complessiva con viti44 mm
Lunghezza complessiva senza viti38 mm
Numero di viti4
Forza assiale23 kN
Pressione superficiale albero176 N/mm²
Coppia trasmissibile210 N.m
Diametro esterno27 mm
Esecuzione110
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
11,93 IVA esclusa
/ Unità
14,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione