Riferimenti
Tollok:TLK133 25x50 C
Rubix:999180400033525
Produttore:11044638

Dettagli del prodotto : 11044638-CALETTATORE TLK133 25X50 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie medio-alte
∙ Tempi di montaggio brevi
∙ Applicazione economica
∙ Sostituibile con TLK 200
Applicazioni
Pulire le superfici di contatto di albero e mozzo e lubrificarle leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio a croce in modo uniforme fino alla coppia di serraggio indicata Ms, in più fasi, utilizzando una chiave dinamometrica. Verificare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. Attenzione: non usare oli con disolfuro di molibdeno o additivi per alta pressione né grassi che riducano notevolmente il coefficiente d'attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 133 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 22 mm |
| Numero di viti | 6 |
| Forza assiale | 34 kN |
| Pressione superficiale albero | 213 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 420 N.m |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Esecuzione | 133 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
