Riferimenti
Tollok:TLK110 25x34 C
Rubix:999180800001303
Produttore:11044522

Dettagli del prodotto : 11044522-CALETTATORE TLK110 25X34 C
Kit di serraggio TOLLOK
Kit di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie da medie ad alte
∙ Ridotti ingombri radiali
∙ Tempi di montaggio ridotti
∙ Pressioni superficiali molto basse
Applicazioni
Pulire le superfici di contatto di albero e mozzo e oliarle leggermente. Inserire il kit di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Avvitare le viti di serraggio a croce, in modo uniforme, fino alla coppia di serraggio indicata, in più fasi, mediante chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine della loro disposizione. ATTENZIONE: Non utilizzare oli con disolfuro di molibdeno o additivi per alte pressioni né grassi che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 110 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 51 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 45 mm |
| Numero di viti | 4 |
| Forza assiale | 23 kN |
| Pressione superficiale albero | 97 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 280 N.m |
| Diametro esterno | 34 mm |
| Esecuzione | 110 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
