514090300P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 10-20 (ABU 10) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:CFU 10-20 (ABU 10) INOX AISI 304
Rubix:170000000490448

Dettagli del prodotto : 514090300P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 10-20 (ABU 10) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare di fermo unificato CFU ComInTec DIN 705 in inox AISI 304 per bloccaggio assiale. Variante per albero 10-20 (ABU 10).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 3 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 1 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | inox aisi 304 |
| Peso | 0,015 kg |
| Esecuzione | din 705 forma 'a' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
