514090800P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 25-40 (ABU 25) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:CFU 25-40 (ABU 25) INOX AISI 304
Rubix:170000000490453
Produttore:514090800P00

Dettagli del prodotto : 514090800P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 25-40 (ABU 25) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare di fermo DIN 705 ComInTec CFU 25-40 in Inox AISI 304: bloccaggio sicuro su alberi, finitura accurata e ingombro ottimizzato per assemblaggi efficienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Diametro del foro | 40 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | inox aisi 304 |
| Peso | 0,085 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
