Riferimenti
Bikon:7000 A 55X85
Rubix:160000000453503
Produttore:BK0700055




Dettagli del prodotto : BK0700055-CALETTATORE 7000A 55 X 85
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,02 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Diametro del foro | 55 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 54 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 46 mm |
| Coppia trasmissibile | 3780 N.m |
| Diametro esterno | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione