Riferimenti
Tollok:TLK350 20x38 C
Rubix:999180400117059
Produttore:11044740

Dettagli del prodotto : 11044740-CALETTATORE TLK350 20X38 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie da medie a elevate
∙ Tempi di montaggio ridotti
∙ Soluzione economica
Applicazioni
Pulire le superfici di contatto dell'albero e del mozzo e lubrificarle leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio a croce, in modo uniforme, fino alla coppia di serraggio indicata, in più fasi, utilizzando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine della loro disposizione. ATTENZIONE: Non utilizzare oli con disolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione né grassi che riducano notevolmente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 350 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 26 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 21 mm |
| Numero di viti | 4 |
| Forza assiale | 17 kN |
| Pressione superficiale albero | 161 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 170 N.m |
| Diametro esterno | 38 mm |
| Esecuzione | 350 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
