11044546-CALETTATORE TLK110 50X65 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK110 50x65 C
Rubix:999190600004226
Produttore:11044546
11044546-CALETTATORE TLK110 50X65 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044546-CALETTATORE TLK110 50X65 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza




∙ Coppie medio-alte ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte ∙ Tempi di montaggio brevi ∙ Pressioni superficiali molto basse

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e dei mozzi. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 110
Diametro dell'albero50 mm
Diametro del foro50 mm
Lunghezza complessiva con viti78 mm
Lunghezza complessiva senza viti70 mm
Numero di viti10
Forza assiale105 kN
Pressione superficiale albero124 N/mm²
Coppia trasmissibile2600 N.m
Diametro esterno65 mm
Esecuzione110
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
€ 29,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione