DK0112045-CALETTATORE 1012 45 X 75

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bikon:DK0112045
Rubix:160000000453205
DK0112045-CALETTATORE 1012  45   X  75
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : DK0112045-CALETTATORE 1012 45 X 75


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012

Punti di forza

Autocentrante alto Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Tipologia1012
Diametro dell'albero45 mm
Diametro del foro45 mm
Lunghezza complessiva con viti62 mm
Lunghezza complessiva senza viti54 mm
Coppia trasmissibile3150 N.m
Diametro esterno75 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,21 IVA esclusa
/ Unità
46,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore