514270500P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 6-15 (RGS 6-15) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 6-15 (RGS 6-15)
Rubix:160000000415905
Produttore:514270500P00

Dettagli del prodotto : 514270500P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 6-15 (RGS 6-15) FOSFATATA
Rondella ComInTec RLGS 6-15 (RGS 6-15) fosfatata, in acciaio. Realizzata e lavorata per assemblaggi di bloccaggio e posizionamento con componenti su alberi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 6,2 mm |
| Diametro del foro | 6,2 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 3 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,002 kg |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Esecuzione | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
