Riferimenti
Bikon:1011 19X25
Rubix:160000000453176
Produttore:BK0111019




Dettagli del prodotto : BK0111019-CALETTATORE 1011 19 X 25
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1011
Locking Device type Bikon 1011
Punti di forza
Autocentrante basso/medio Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,07 g |
|---|---|
| Tipologia | 1011 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 30 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore